曜日別特売

ポリカーボネート板

ポリカーボネート板 - 光ポリカーボネート板 - 光

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)900厚さ(mm)3透明内容量1セット(2枚)
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません。サイズに若干の差異が生じる場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86269462KPAC943-1S約450
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
86269478KPAC993-1S約900
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする