精工 精工の 農業・園芸資材 精工の 出荷・包装資材 精工の 袋 NEW新鮮パック 長なす(小)1 NEW新鮮パック 長なす(小)1 注文コード キュートなデザインで内容物を際立たせます! 材質OPP防曇 質量(g)2.04 厚さ#20 寸法(幅W×長さL)(mm)170×330 内容量1袋(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3000024400 穴数 選択解除 4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18454495 3000024400 4 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【袋のみ】真空和紙無地 スタンド アサヒパック 税込¥4,728~ ¥4,298~ 【袋のみ】 SFポリDH 虹色青海波・にじのきらめき アサヒパック 税込¥7,478~ ¥6,798~ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 華やぎ一膳・あきたこまち アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【袋のみ】 ラミC 稲穂と枡・新潟産こしひかり アサヒパック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 【袋のみ】 MポリポリDH 流稲・新潟こしひかり アサヒパック 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) アサヒパック 税込¥4,068~ ¥3,698~ ボードン袋 穴あり モノタロウ 税込¥208~ ¥189~ 【袋のみ】ポリポリDH 黄金の一粒・北海道ゆめぴりか アサヒパック 税込¥9,568~ ¥8,698~ 【袋のみ】 エコポ 一粒万倍 アサヒパック 税込¥4,068~ ¥3,698~ 楽ピタシート1525 精工 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 【袋のみ】 ポリポリDH カラフルごはんだいすき アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(半透明)厚口 アサヒパック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 米蔵・コシヒカリ アサヒパック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味 アサヒパック 税込¥10,448~ ¥9,498~ 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【袋のみ】 業務用お米シリーズ アサヒパック 税込¥3,078~ ¥2,798~ 【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調元気の素ごはん アサヒパック 税込¥7,588~ ¥6,898~ 【袋のみ】 ラミC う米とこ穫り アサヒパック 税込¥9,788~ ¥8,898~ 【袋のみ】 アルミDH B紺・こしひかり アサヒパック 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材出荷・包装資材袋野菜袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります 防曇袋(ボードン袋) 野菜袋 米袋 青果ネット シェアする マイページ 最近見た商品