精工
カラースタンドパック トマト
フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。便利なスタンドタイプ。
質量(g)
4.23
厚さ
#40
寸法(幅W×長さL)(mm)
215×220+GZ50
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454854
3183373300
4
OPP防曇
220+GZ50
215
0.040
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください