精工
トマト3チャック付スタンドVシール
消費者に便利なチャック付!
質量(g)
4.13
厚さ
#40
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×220+GZ50
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18455536
3000027300
2
OPP防曇
220+GZ50
210
0.040
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください