メッキオールネットフェンス(大)
メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス
材質ドブメッキ製
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事用商品の為、多少の傷などはご理解の上ご購入ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 青森県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 岩手県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 秋田県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 茨城県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 栃木県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 群馬県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 新潟県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 富山県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 石川県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 福井県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 山梨県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 長野県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 滋賀県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 和歌山県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
ガードフェンス・オールメッキフェンス
この動画は、2人が参考にしています。