マグネット付き クリップライト

マグネット付き クリップライト - ヤマノクリエイツ
(2件のレビュー)

携帯に便利なスリムボディのLEDライト。
強力磁石とクリップ付きで色々な用途に対応できる。
COB LED使用。
広範囲を明るく照射。
サイドライト、先端ライトを用途に合わせて切替できる。

用途キャンプ、オート修理、サイクリング等に。使用電池単4形乾電池×3本(別売り)明るさ(Lm)120材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン質量(kg)0.04連続使用時間(時間)48(目安)色温度(K)(COB)7000-8000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×167使用電球LEDライト(サイド COB LED/3W、先端ハイパワーLED/0.5W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18468084YL-001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18468084
2019-10-14
用途: 外出先での機械の点検等

外出先でとっさの機械等の点検依頼、ポケットから即座に作業。とっても便利。価格の割に凄く明るい、おまけにスポットライトもついていて奥深い所も良く見える。サイコー。

対象商品 : 18468084
2019-04-24
用途: 機械作業

マグネットがとれたので瞬間接着材で着け直しました
棒先のランプは押しボタンの接触が悪くなり、つきが悪いです
上記が改善されればもっといいと思う
会社では本品のウケがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする