YL-001 マグネット付き クリップライト ヤマノクリエイツ 18468084

 

YL-001 マグネット付き クリップライト ヤマノクリエイツ 18468084 YL-001 マグネット付き クリップライト ヤマノクリエイツ 18468084 YL-001 マグネット付き クリップライト ヤマノクリエイツ 18468084 YL-001 マグネット付き クリップライト ヤマノクリエイツ 18468084

マグネット付き クリップライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18468084 品番YL-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

携帯に便利なスリムボディのLEDライト。
強力磁石とクリップ付きで色々な用途に対応できる。
COB LED使用。
広範囲を明るく照射。
サイドライト、先端ライトを用途に合わせて切替できる。

使用電池単4形乾電池×3本(別売り) 明るさ(Lm)120 材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン 用途キャンプ、オート修理、サイクリング等に。 質量(kg)0.04 連続使用時間(時間)48(目安) 色温度(K)(COB)7000-8000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×167 使用電球LEDライト(サイド COB LED/3W、先端ハイパワーLED/0.5W)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18468084
2019-10-14
用途:
外出先での機械の点検等

外出先でとっさの機械等の点検依頼、ポケットから即座に作業。とっても便利。価格の割に凄く明るい、おまけにスポットライトもついていて奥深い所も良く見える。サイコー。

対象商品:
18468084
2019-04-24
用途:
機械作業

マグネットがとれたので瞬間接着材で着け直しました
棒先のランプは押しボタンの接触が悪くなり、つきが悪いです
上記が改善されればもっといいと思う
会社では本品のウケがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする