曜日別特売

壊ねじプライヤー 175mm

壊ねじプライヤー 175mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ナメたネジを外す時に最適。先端くわえ部のV溝構造により特殊形状の子ネジ・丸棒・パイプ・ナットなど簡単にくわえる事が可能。

幅(mm)
100
全長(mm)
170
種類
ねじプライヤ
最大口開き(mm)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18469719BNP-175
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする