曜日別特売

藤次郎 ホーム砥石(#1000)

藤次郎 ホーム砥石(#1000) - 藤次郎

ご家庭向けスリムサイズの#1000砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。

付属品砥石台材質本体:溶融アルミナ質、台座:ABS樹脂オレンジ質量(g)405寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18471837F-431
3,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする