藤次郎
藤次郎 ホームコンビ砥石(#220/#1000)
ご家庭向けスリムサイズの#220/#1000コンビ砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途
庖丁の刃こぼれや形状を修正して、刃先を整えて研ぐために使用します
付属品
砥石台
材質
本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂
質量(g)
560
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×65×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18471846
F-432
¥
4,950
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください