曜日別特売

シャプレ トリプルシャープナー

シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎シャプレ トリプルシャープナー - 藤次郎

手軽に効率的に包丁を研ぎ直しできる3連式の簡易シャープナーです。
荒砥は交差式ダイヤモンド、中砥・仕上はロール式で本格的な研ぎが可能です。
ガード部はくるっと回してハンドルになるコンパクト設計です。
水を使わなくても簡単に研ぎ直し可能。もちろん砥石は取り替えも可能です

材質ガード:ABS樹脂、ダイアモンド砥石:18-8ステンレス(ダイヤモンド電着)、ロール砥石:セラミック、ゴム足:アクリル系貼着材入ウレタン質量(g)85寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)120×40×32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18471907FC-460ロースピンク
2,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
18471916FC-461チョコレート
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18471925FC-462ネイビーブルー
2,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする