藤次郎
ケント ロール式シャープナー
ハガネ、ステンレス、割込・フッ素加工庖丁等、庖丁の材質を問わずご使用いただけます。
シンプルなデザインで持ち易い形状です驚異の切れ味再現セラミックパワーです。
ロール式なので無理なく研げます。
用途
両刃ナイフ用
材質
本体:ABS樹脂、砥石:セラミック砥石
色
ホワイト
質量(g)
80
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×50×40
内容量
1個
注意
※波刃形状、片刃の包丁は研ぐことはできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18471959
FK-504
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください