曜日別特売

ミニケント セラミックシャープナー

ミニケント セラミックシャープナー - 藤次郎ミニケント セラミックシャープナー - 藤次郎ミニケント セラミックシャープナー - 藤次郎
(1件のレビュー)

ステンレス包丁・フッ素加工包丁専用です

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×15×40質量(g)18材質本体:ABS樹脂、砥石:アルミナセラミック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18471986FK-407ホワイト
350
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
18471995FK-408ブラック
350
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18471995
2026-02-13
用途: 作業用ナイフ研ぎ
サービス業

携帯持ち運びに便利。すぐ刃がつくがナイフは長切れしないので頻繁に使用する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする