18V充電式刈払機

18V充電式刈払機 EARTH MAN
(2件のレビュー)

雑草 手早くスッキリ。4つの即戦力。
ハイパワー18V:作業がスピーディーでとてもはかどる。
2段変速:3500/5000回転切替可能 充電式(コードレス):使用場所を選ばない。
リチウムイオン電池採用:継ぎ足し充電ができ効率UP、余裕の3.0Ah 。

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに 刈り幅(mm)約Φ230 モーター電圧(V)DC18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速/約5000、低速/約3500 セット内容左手用ハンドル×1、安全カバー×1、チップソー外径230mm×36P(内径25.4mm・板厚1.3mm)×1、肩掛けベルト×1、安全カバー取付ネジ×1、ブレード押え×1、ロックナット×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1、安全メガネ×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1 質量(kg)約3.5(バッテリーパック含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1210~1840×630×710~1100 バッテリー電圧(V)18 適合バッテリー注文コード:21532753 運転時間(分)(無負荷時)高速/約40・低速/約80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18478076 GGT-180KLiC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18478076
2020-06-02
用途:
清水創建有限会社 様

2回目からの作業で、バッテリーの使用時間が極端に短くなった。
仕方ないのでバッテリィーを買い足した。モノタロウで

1人が参考にしています
対象商品:
18478076
2019-07-19
用途:
草刈り作業
さんでんこう 様 (建設業・工事業)

組立時に竿を伸ばして止めたら二度と緩まなくなった。手で締めたのに、機械でも、緩まなかった。これなら竿は長いままが良かった。買わなければ良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする