ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-P55
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
質量(g)【乾電池を含む】159、【乾電池を含まず】111
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×117.4×29.7
最大出力125mW
電池DC 3V 単3×2
スピーカー5.7cm丸形(8Ω)1個
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
アズワン品番64-1237-18
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.0×117.0×28.5
内容量1台