ラジオレコーダー RF-DR100

ラジオレコーダー RF-DR100 Panasonic(パナソニック)

お気に入りのラジオ番組などを最大20件のタイマー予約録音できます。
180°回転AMラジオの受信を良くする、回転式大型AMジャイロアンテナAMラジオの高感度受信を実現する長さ18cmのAMジャイロアンテナを回転させることにより、
最も良い受信状態に合わせ、お好きな場所でAMラジオをしっかり受信します。
話し始めの速度を落とし、徐々に実際の速度に戻すことで、時間を変えずに言葉の間を確保。
自然でゆったりとした話し方になり、ニュースや語学講座、早口な口調の放送も聴き取りやすくなります。

対応OS
Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition/ProfessinalおよびService Pack2,3(プリインストールされた各日本語版)
Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic/Home Premium/Business/UltimateおよびServicePack1,2(プリインストールされた各日本語版)
Microsoft(R) Windows(R) 7 Starter/Home Premium/Professional/UltimateおよびService Pack1(プリインストールされた各日本語版)
Mac OS X 10.2.8-10.7
受信周波数
【FM】76~90MHzステレオ、【AM】 522~1629kHz
モノラル
電池使用時間(時間)
【単2形パナソニックアルカリ乾電池】
AMラジオ受信時:約4130分、FMラジオ受信時:約40
AMラジオ録音時:約3630分(MP3(192kbps))、約3630分(MP3(128kbps))、約3830分(MP3(32kbps))
FMラジオ録音時:約35(MP3(192kbps))、約35(MP3(128kbps))、約37(MP3(32kbps))
外部録音時:約41(MP3(192kbps))、約41(MP3(128kbps))、約45(MP3(32kbps))
再生時:約46(MP3(192kbps))、約46(MP3(128kbps))、約49(MP3(32kbps))
【単2形パナソニックマンガン乾電池】
AMラジオ受信時:約20、FMラジオ受信時:約19
AMラジオ録音時:約17(MP3(192kbps))、約17(MP3(128kbps))、約18(MP3(32kbps))
FMラジオ録音時:約1630分(MP3(192kbps))、約1630分(MP3(128kbps))、約1730分(MP3(32kbps))
外部録音時:約1930分(MP3(192kbps))、約1930分(MP3(128kbps))、約2130分(MP3(32kbps))
再生時:約22(MP3(192kbps))、約22(MP3(128kbps))、約2330分(MP3(32kbps))
録音時間(時間)MP3(192kbpsステレオ):約45、MP3(128Kbpsステレオ):約68、MP3(32Kbpsモノラル):約272 対応メディアSD/microSDメモリーカード(2GB)、SDHC/microSDHC(4GB~32GB) 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】1960、【乾電池を含まず】1570 消費電力(W)8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×179×149 最大出力0.9 インターフェースUSB2.0(Hi-Speed)ミニBタイプ 電源(AC V)100 電源(DC-V)9.0(単二形乾電池×6本) 電源周波数(Hz)50/60 入力端子【マイク】Φ3.5mm 内蔵ファイル【AMフォルダ(AMラジオ録音用)、FMフォルダ(FMラジオ録音用)、VOICEフォルダ(マイク/外部入力録音用)】:各199ファイル、【T1~T20フォルダ(タイマー録音用)】:各99ファイル、【MUSICフォルダ(音楽用)】:1フォルダに付き199ファイル スピーカー7.7cm丸型8Ω、2個 端子【AMループアンテナ】Φ3.5mm 出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mm、32Ω、11mW+11mW USBタイプUSB2.0(Hi-Speed)ミニBタイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×175×134 待機時消費電力(W)0.8(ACコード接続、電源OFF時) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18481996 RF-DR100-D コーラルオレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
18482005 RF-DR100-W グレイスホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする