曜日別特売

リングファイル<NEOS>

リングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨリングファイル<NEOS> - コクヨ
(1件のレビュー)

通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
棚からスムーズに取り出すことができます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

穴数2タイプタテ型仕様替背紙式、スリムリング穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※クリヤーポケットのサイズによっては、表紙からはみだす場合がございます。
全12種類を絞り込む
サイズ
収納枚数(枚)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18631044フ-NE420BA4Sターコイズブルー180
590
399
439(税込)
当日出荷
18631053フ-NE420DA4Sブラック180
590
479
527(税込)
当日出荷
18631069フ-NE420DBA4Sネイビー180
590
479
527(税込)
当日出荷
18631078フ-NE420GA4Sライトオリーブ180
590
479
527(税込)
当日出荷
18631087フ-NE420RA4Sカーマインレッド180
590
479
527(税込)
当日出荷
18631105フ-NE430NBA4-Sターコイズブルー220
660
519
571(税込)
当日出荷
18631114フ-NE430NDA4-Sブラック220
660
519
571(税込)
当日出荷
18631123フ-NE430NDBA4-Sネイビー220
660
519
571(税込)
当日出荷
18631139フ-NE430NGA4-Sライトオリーブ220
660
519
571(税込)
当日出荷
18631148フ-NE430NRA4-Sカーマインレッド220
660
519
571(税込)
当日出荷
18631157フ-NE430NWA4-Sオフホワイト220
660
519
571(税込)
当日出荷
18631096フ-NE420WA4Sオフホワイト180
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18631044
2020-05-13
用途: 事務作業
株式会社川島工業所

メーカー的にもなんの問題もなく、到着も早くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする