iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 40形 天井直付型 Dスタイル W150

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 40形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100~242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2 高さ(mm)50 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 内容量1セット
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18494009 XLX460AHNZLE9 36.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600HNZLE9 非調光/省エネタイプ 6900 5000
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494018 XLX460AHWZLE9 36.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600HWZLE9 非調光/省エネタイプ 6900 4000
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494027 XLX460AHVZLE9 36.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600HVZLE9 非調光/省エネタイプ 6900 3500
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494036 XLX450AHNZLE9 26.8 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500HNZLE9 非調光/省エネタイプ 5200 5000
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494045 XLX450AHWZLE9 26.8 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500HWZLE9 非調光/省エネタイプ 5200 4000
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494054 XLX450AHVZLE9 26.8 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500HVZLE9 非調光/省エネタイプ 5200 3500
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494063 XLX460AEDZLE9 43.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600EDZLE9 非調光/一般タイプ 6900 6500
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494079 XLX460AENZLE9 43.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600ENZLE9 非調光/一般タイプ 6900 5000
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494088 XLX460AEWZLE9 43.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600EWZLE9 非調光/一般タイプ 6900 4000
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494097 XLX460AEVZLE9 43.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600EVZLE9 非調光/一般タイプ 6900 3500
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494106 XLX460AELZLE9 43.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4600ELZLE9 非調光/一般タイプ 6900 3000
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494115 XLX430AEDZLE9 20.6 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300EDZLE9 非調光/一般タイプ 3200 6500
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494124 XLX430AENZLE9 20.6 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300ENZLE9 非調光/一般タイプ 3200 5000
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494133 XLX430AEWZLE9 20.6 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300EWZLE9 非調光/一般タイプ 3200 4000
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494149 XLX430AEVZLE9 20.6 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300EVZLE9 非調光/一般タイプ 3200 3500
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494158 XLX430AELZLE9 20.6 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4300ELZLE9 非調光/一般タイプ 3200 3000
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494167 XLX450AEDZLE9 32.5 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500EDZLE9 非調光/一般タイプ 5200 6500
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494176 XLX450AENZLE9 32.5 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500ENZLE9 非調光/一般タイプ 5200 5000
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494185 XLX450AEWZLE9 32.5 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500EWZLE9 非調光/一般タイプ 5200 4000
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494194 XLX450AEVZLE9 32.5 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500EVZLE9 非調光/一般タイプ 5200 3500
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494203 XLX450AELZLE9 32.5 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4500ELZLE9 非調光/一般タイプ 5200 3000
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18494219 XLX420AEDZLE9 16.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4200EDZLE9 非調光/一般タイプ 2500 6500
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18494228 XLX420AENZLE9 16.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4200ENZLE9 非調光/一般タイプ 2500 5000
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18494237 XLX420AEWZLE9 16.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4200EWZLE9 非調光/一般タイプ 2500 4000
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18494246 XLX420AEVZLE9 16.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4200EVZLE9 非調光/一般タイプ 2500 3500
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18494255 XLX420AELZLE9 16.3 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4200ELZLE9 非調光/一般タイプ 2500 3000
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18494264 XLX440AEDZLE9 26.7 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4400EDZLE9 非調光/一般タイプ 4000 6500
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18494273 XLX440AENZLE9 26.7 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4400ENZLE9 非調光/一般タイプ 4000 5000
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18494289 XLX440AEWZLE9 26.7 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4400EWZLE9 非調光/一般タイプ 4000 4000
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18494298 XLX440AEVZLE9 26.7 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4400EVZLE9 非調光/一般タイプ 4000 3500
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18494307 XLX440AELZLE9 26.7 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4400ELZLE9 非調光/一般タイプ 4000 3000
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18494316 XLX410AEDZLE9 13.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4100EDZLE9 非調光/一般タイプ 2000 6500
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494325 XLX410AENZLE9 13.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4100ENZLE9 非調光/一般タイプ 2000 5000
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494334 XLX410AEWZLE9 13.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4100EWZLE9 非調光/一般タイプ 2000 4000
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494343 XLX410AEVZLE9 13.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4100EVZLE9 非調光/一般タイプ 2000 3500
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18494359 XLX410AELZLE9 13.1 器具本体:NNLK41515、ライトバー:NNL4100ELZLE9 非調光/一般タイプ 2000 3000
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18494079
2019-07-29
用途:
キッチンに取り付け
製造業

たいへん明るいです。蛍光灯からの取り換えですが、少し明る過ぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする