ディーズプロダクト ディーズプロダクトの 理美容 ディーズプロダクトの 理美容小物 ディーズプロダクトの シザー/レザー DEEDS GTX2段刃セニング レフティ DEEDS GTX2段刃セニング レフティ 注文コード 18604977 段刃形状で抜けが良く、1本でマルチに使える25%セニングのレフティ仕様。 刃渡り(mm)65 全長(mm)163 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C 仕様カット率:25%前後 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18604977 - オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理美容小物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スカルプブラシ スカルプ ミニ ブラシ 頭皮ケア サンライズ 税込¥3,298 ¥2,998 レバタ スカルプスパブラシ マンダム 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ メンターム メディカルクリームGn 近江兄弟社 税込¥879 ¥799 バスケットへ 尿素10パーセントクリーム ファイントゥデイ資生堂 税込¥549~ ¥499~ モアディープ 薬用ハンドクリーム ファイントゥデイ資生堂 税込¥307~ ¥279~ ハンドクリームももの花 オリヂナル 税込¥307~ ¥279~ LEDミラー コイズミ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハリウッドミラー コイズミ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥281 ¥255 バスケットへ 801しわ加工袖付カットクロスロング ワークス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 201カラークロス(袖無) ワークス 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バックシャンプークロス standard ワークス 税込¥637 ¥579 121エコノミークロス(袖付) ワークス 税込¥3,188 ¥2,898 900首にピッタリフィットするカットクロス ワークス 税込¥1,978 ¥1,798 201カラークロス(袖無) ワークス 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クロス シルバークロス袖無 ワークス 税込¥1,538 ¥1,398 バーバーカットクロス(袖無) ワークス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ストライプカットクロス(袖無) ワークス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ディスポクロス ワークス 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 502 バーバーカットクロス ワークス 税込¥1,538 ¥1,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品理美容理美容小物シザー/レザーレフティ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります オールマイティー レフティ セニング レザー シェアする マイページ 最近見た商品