曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ25

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ25 - SMC
ポート数3内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
連数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
連数
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20317186VV3QZ25-02C4C-DR-Q(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手2(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317195VV3QZ25-0201TC-R(T) NPTF(01) 1/82(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317204VV3QZ25-03C8C-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手3(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317213VV3QZ25-04C6C-D0-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手4(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317229VV3QZ25-05C6C-DR-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手5(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317238VV3QZ25-06C4C-DR-Q(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手6(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317247VV3QZ25-06C6C-D0-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手6(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317256VV3QZ25-08C6C-D0-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手8(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317265VV3QZ25-08N3TC(T) NPTF(N3) o5/32用ワンタッチ管継手8(-) なし
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317274VV3QZ25-09C8C-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手9(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317283VV3QZ25-11N7TC-D0(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手11(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317299VV3QZ25-15C6C-DR(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手15(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317308VV3QZ25-2001TC(T) NPTF(01) 1/820(-) なし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする