4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143T SMC

リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20352886 SYJ3143T-5GZ-M5
CADデータダウンロード
7,700
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする