4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220T
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個