4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5243

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5243 SMC

管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20356045 SYJ5243-1MNZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356054 SYJ5243-2D
CADデータダウンロード
(2) AC200 (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (-) ノンロックプッシュ式
12,380
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356063 SYJ5243-4MZ
CADデータダウンロード
(4) 220 AC [230 AC] (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
11,830
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356079 SYJ5243-5GD-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356088 SYJ5243-5LNUE
CADデータダウンロード
(5) DC24 (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356097 SYJ5243-5MSE-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (S) サージ電圧保護回路付 (E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする