4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5320T SMC

定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20356368 SYJ5320T-5GZ-C4
CADデータダウンロード
(C4) o4ワンタッチ管継手 (G) グロメット/リード線長さ300mm
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356377 SYJ5320T-5HZ-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5×0.8 (H) グロメット/リード線長さ600mm
17,380
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20356386 SYJ5320T-5LZ-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5×0.8 (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
17,160
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする