SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365005
SJ3260RN-5MOZF-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(F) スライド形ロック式
(-) プラスコモン
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365014
SJ3260RN-5MZD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) プラスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥9,080
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365023
SJ3260RN-6NMZ-C6
CADデータダウンロード
(6) DC12
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください