※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(6) DC12
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365023
品番
SJ3260RN-6NMZ-C6
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(N) マイナスコモン
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
CADデータダウンロード