曜日別特売
SJ3260RN-5MZD-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN SMC 20365014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20365014品番SJ3260RN-5MZD-C6
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする