SQ1240D-5LB1-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240D SMC 20368855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DSQ1240D-5LB1-L6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル(ダブルソレノイド)
内容量1個注文コード20368855品番SQ1240D-5LB1-L6
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
ポート数
5
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする