5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460 SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20381096 SY3460-5GE-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (G) グロメット/ リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381105 SY3460-5GZ-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (G) グロメット/ リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381114 SY3460-5LNE-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C4) Φ4ワンタッチ管継手 (LN) L形プラグコネクタ/ リード線なし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381123 SY3460-5LOSD-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C4) Φ4ワンタッチ管継手 (LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし (S) サージ電圧保護回路付
12,270
11,980
13,178 (税込)
21日以内出荷

返品不可
20381139 SY3460-5LOUD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
12,710
11,980
13,178 (税込)
21日以内出荷

返品不可
20381148 SY3460-5LSE-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm (S) サージ電圧保護回路付
12,930
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381157 SY3460-5MOE-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C4) Φ4ワンタッチ管継手 (MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381166 SY3460-5MSE-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm (S) サージ電圧保護回路付
12,930
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381175 SY3460-5MZE-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,040
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381184 SY3460-5WOU-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (WO) M8コネクタ/ コネクタケーブルなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381193 SY3460-5WOZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (WO) M8コネクタ/ コネクタケーブルなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,580
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381209 SY3460-6H-M5-Q
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (M5) M5 x 0.8 (H) グロメット/ リード線長さ600mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381218 SY3460-6HS-M5-Q
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (M5) M5 x 0.8 (H) グロメット/ リード線長さ600mm (S) サージ電圧保護回路付
12,210
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20381227 SY3460-6MOZE-M5
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (M5) M5 x 0.8 (MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,880
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする