曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20386687SY5160-BDZ-C4-Q--Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386696SY5160-BLZ-C8--Φ8ワンタッチ管継手2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386705SY5160-SLOZ-C6-Q(S) DC5(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386714SY5160-1LNZD-C6(1) AC100(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386723SY5160-2D-C6-Q(2) AC200(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386739SY5160-3DO-01F-Q(3) AC110/AC115(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386748SY5160-3DZ-C6-Q(3) AC110/AC115(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386757SY5160-3DZE-N7(3) AC110/AC115(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386766SY5160-4GZ-C6(4) AC220/AC230(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386775SY5160-5DZ-01F-X20-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386784SY5160-5GUD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386793SY5160-5HSE-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386809SY5160-5L-C4-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386818SY5160-5LNE-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386827SY5160-5LOE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386836SY5160-5LOU-C4-X20-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386845SY5160-5LOZ-N9(5) DC24(-) Rc(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386854SY5160-5LZ-N3(5) DC24(-) Rc(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386863SY5160-5ME-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386879SY5160-5MOU-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386888SY5160-5MOZ-C6-X90-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386897SY5160-5MSE-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386906SY5160-5MSE-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386915SY5160-5MZE-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386924SY5160-5MZE-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386933SY5160-5WAOUD-01F-QDC24GG1/82位置シングル
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386949SY5160-5WOU-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386958SY5160-5YD-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386967SY5160-5YO-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386976SY5160-5YZ-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする