SY5160-5LOU-C4-X20-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160 SMC 20386836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
20386836
品番
SY5160-5LOU-C4-X20-Q
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
(-X20) 直接配管形外部パイロット
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする