5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20392567 SY5400T-5NZD1-K-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,310
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20392576 SY5400T-5NZE1-B-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (B) 六角穴付ボルト (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20392585 SY5400T-5NZ1-W1-02-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (-) プラマイなべ小ねじ (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
22,720
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20392594 SY5400T-5ZD1-B-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (B) 六角穴付ボルト (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20392603 SY5400T-5ZD1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20392619 SY5400T-5ZF1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
13,750
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20392628 SY5400T-5Z1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする