5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5531
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-)Rc
管接続口径(01) 1/8
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。