5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7300

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7300 SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 コイル(-) 標準 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20399375 SY7300-5D1-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,040
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399384 SY7300-5D1-W1-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
22,940
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399393 SY7300-5F1-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) (F) スライド形ロック式
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399409 SY7300-5NZ1-B-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399418 SY7300-5NZ1-H-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399427 SY7300-5NZ1-W7-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
24,810
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399436 SY7300-5UD1-W1-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
23,600
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399445 SY7300-5UF1-B-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (F) スライド形ロック式
14,410
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399454 SY7300-5UF1-E-NA
CADデータダウンロード
- - (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (F) スライド形ロック式
17,660
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399463 SY7300-5UF1-K-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (F) スライド形ロック式
14,250
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399479 SY7300-5U1-B-W1-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
23,760
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399488 SY7300-5U1-WO-03F-NA
CADデータダウンロード
(F) G (3) 3位置クローズドセンタ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
22,170
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399497 SY7300-5ZE1-B-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,750
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399506 SY7300-5ZF1-H-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
14,080
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399515 SY7300-5ZF1-H-WO-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
22,550
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399524 SY7300-5ZF1-K-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399533 SY7300-5ZF1-K-WO-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
22,390
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399549 SY7300-5Z1-K-NA
CADデータダウンロード
- (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399558 SY7300-5Z1-W4-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
23,870
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20399567 SY7300-51-W2-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (3) 3位置クローズドセンタ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
23,050
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする