5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400T SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20401186 SY7400T-5NZ1-H-NA
CADデータダウンロード
- (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
14,300
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20401195 SY7400T-5NZ1-K-NA
CADデータダウンロード
- (K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20401204 SY7400T-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
- (-) プラマイなべ小ねじ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,360
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20401213 SY7400T-5ZF1-H-NA
CADデータダウンロード
- (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
14,850
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20401229 SY7400T-5Z1-H-NA
CADデータダウンロード
- (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
14,300
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20401238 SY7400T-5Z1-W1-03-NA
CADデータダウンロード
(-) Rc (-) プラマイなべ小ねじ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
24,040
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする