5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500T

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500T SMC

切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20402069 SY7500T-5NZ1-H-NA
CADデータダウンロード
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
14,300
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20402078 SY7500T-5Z1-B-NA
CADデータダウンロード
(B) 六角穴付ボルト (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
14,300
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20402087 SY7500T-5Z1-H-NA
CADデータダウンロード
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
14,300
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする