5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501K
取付(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。