5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260R
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
スイッチ(-) なし
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応
背圧防止弁(-) なし
内容量1個