5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1230

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1230 SMC

ポート数5 ねじの種類G コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル 管接続口径G1/8 使用流体空気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 CE-対応品(Q) CE対応品 シンボル(2) 2位置ダブル 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20412824 VFS1230-5DZ-01F-Q
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル (-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,450
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20412833 VFS1230-5YB-01F-Q
CADデータダウンロード
(Y) DIN形ターミナル (B) ロック式(要工具形)
15,460
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20412849 VFS1230-5YOB-01F-Q
CADデータダウンロード
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし (B) ロック式(要工具形)
14,800
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20412858 VFS1230-5YZB-01F-Q
CADデータダウンロード
(Y) DIN形ターミナル (B) ロック式(要工具形)
16,450
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする