曜日別特売
VFS5110-3DZB-04T 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110 SMC 20419219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPTF1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20419219品番VFS5110-3DZB-04T
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/2コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)ボディ形式(0) 標準シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする