※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20419273
品番
VFS5110-5DZPC-04F-Q
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/2
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(ZP) ランプ・サージ電圧保護回路付 + DIN形端子回り止め
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式 (レバー形)
ボディ形式
(0) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード