5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200N

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200N SMC

ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン マニュアル(C) ロック式(要工具形) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20422764 VQ2200N-5CW1
CADデータダウンロード
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする