5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101RY

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101RY SMC

切換方式(1) 2位置シングル タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20425108 VQ4101RY-51
CADデータダウンロード
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする