5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151Y SMC

ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20426867 VQ4151Y-5GB1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (1) 2位置シングル ダブル配線 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20426876 VQ4151Y-5GW1
CADデータダウンロード
- - (1) 2位置シングル (G) リード線長さ0.6m (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
10,730
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20426885 VQ4151Y-5G1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (1) 2位置シングル ダブル配線 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20426894 VQ4151Y-5G1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (1) 2位置シングル ダブル配線 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20426903 VQ4151Y-5H1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (1) 2位置シングル ダブル配線 (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする