5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551
空気・不活性ガス用
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551
- 注文コード
- 20437787
- 20437805
- 20437823
- 20437848
- 20437866
- 20437884
- 20437909
- 20437927
- 20437945
- 20437963
- 20437988
- 20438006
- 20438024
|
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
内容量1個