曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551R

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551R - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20438049VQ4551R-5G-Q-サブプレートなし3位置プレッシャセンタDC24
17,930
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438067VQ4551R-5GW1--(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24
18,040
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438085VQ4551R-5G1-03(-) Rc(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24
19,310
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438103VQ4551R-5HW1--(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24
18,260
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20438128VQ4551R-5HW1-03(-) Rc(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ(5) DC24
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする