5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4600

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4600 SMC

切換方式(6) 3位置パーフェクト ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20438189 VQ4600-11-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (-) 防塵 (-) あり (1) AC100(50/60Hz)
29,320
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438207 VQ4600-11-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (-) あり (1) AC100(50/60Hz)
29,320
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438225 VQ4600-21-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (-) 防塵 (-) あり (2) AC200(50/60Hz)
29,320
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438243 VQ4600-21-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (-) あり (2) AC200(50/60Hz)
29,320
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438268 VQ4600-3W1
CADデータダウンロード
- - (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり (3) AC110(50/60Hz)
26,350
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438286 VQ4600-31
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (3) AC110(50/60Hz)
25,910
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438304 VQ4600-41
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (4) AC220(50/60Hz)
25,910
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438329 VQ4600-41-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (-) あり (4) AC220(50/60Hz)
29,320
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438347 VQ4600-5BW1
CADデータダウンロード
- - (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり (5) DC24
27,450
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438365 VQ4600-5B1-Q
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
27,340
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438383 VQ4600-5B1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
30,420
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438408 VQ4600-5B1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
30,420
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438426 VQ4600-5C1-Q
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
27,450
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438444 VQ4600-5EW1
CADデータダウンロード
- - (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
26,020
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438469 VQ4600-5EW1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
29,430
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438478 VQ4600-5E1
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
25,580
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438505 VQ4600-5E1-Q
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
25,910
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438514 VQ4600-5E1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
28,990
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438539 VQ4600-5E1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
28,990
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438557 VQ4600-5W1-03-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり (5) DC24
30,090
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438575 VQ4600-51-02-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
29,650
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438593 VQ4600-51-03-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
29,650
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20438618 VQ4600-61
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (6) DC12
25,910
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする