5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q5
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(Q) DeviceNet対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。