5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE3B
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力
入力ブロック(3) 3連
銘板プレートなし(連数印字なし)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。