曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20666827VF5144T-5DZE1-03(-) Rc(03) 3/8
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666836VF5144T-5HZ1-04(-) Rc(04) 1/2
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20666845VF5144T-5LZ1--
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする